32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×52
1個
160 税込176
当日出荷

1個
2,010 税込2,211
当日出荷


材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×24
1個
145 税込160
当日出荷

1個
4,490 税込4,939
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×32
1個
145 税込160
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×62
1個
160 税込176
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
1個
145 税込160
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×54
1個
160 税込176
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-40
1箱(4個)
555 税込611
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-39
1箱(4個)
505 税込556
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-38
1箱(4個)
440 税込484
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)300~600 最小目盛(cN・m)25 精度(%)±6 全長(mm)150 負荷方向左右 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VH-11
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 全高(mm)31 耐荷重(kg)60 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×14 ベース高(mm)9.7
1個
710 税込781
翌日出荷

EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5 入数(個)4 ねじサイズM6
1袋(4個)
235 税込259
翌日出荷

EA949HA-116・-117用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 外径×高さH(Φmm×mm)17×2.5 入数(個)4 ねじサイズM6
1袋(4個)
220 税込242
翌日出荷

1本
785 税込864
当日出荷

1本
630 税込693
当日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)50 首振角度(°)10 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×17 ベース高(mm)8.5
1個
720 税込792
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-52
1本
655 税込721
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)32 アズワン品番64-7961-51
1本
630 税込693
当日出荷

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型 アズワン品番65-9324-37
1個
275 税込303
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-92
1本
68,900 税込75,790
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)30 アズワン品番64-7961-43
1本
370 税込407
当日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)30 アズワン品番64-7961-44
1本
390 税込429
当日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法L(mm)20 ねじ寸法M6 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
970 税込1,067
翌日出荷

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷