10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-30
1個
695 税込765
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-29
1個
600 税込660
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21 アズワン品番65-2297-28
1個
310 税込341
翌日出荷

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)10.4 ホワイト 耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10 引出し内寸法(mm)234×310×82(H) 本体外形寸法(mm)291×330×874(H) アズワン品番64-2288-01
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)7.8 ホワイト 耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10 引出し内寸法(mm)239×312×38(H) 本体外形寸法(mm)291×330×605(H) アズワン品番64-2287-97
1台
15,700 税込17,270
当日出荷

仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付 材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン 質量(kg)11.5 ホワイト 耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10 引出し内寸法(mm)239×312×38(H) 本体外形寸法(mm)291×330×874(H) アズワン品番64-2287-99
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。 付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 質量(kg)43 耐荷重(kg)天板:20中棚:6 型番CAI-CAB104W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応 アズワン品番64-2289-37
1台
105,000 税込115,500
当日出荷