105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340 アズワン品番64-2215-62
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー 全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105 透明 質量(g)550 差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2” 六角対辺(mm)22・24・27 角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2” ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H) 箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119 径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
30,000 税込33,000
翌日出荷

セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
1セット
32,400 税込35,640
翌日出荷

セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン 全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75 径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20 差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8” 六角対辺(mm)17 角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
9,060 税込9,966
翌日出荷

視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
1セット
29,900 税込32,890
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-94
1本
82,100 税込90,310
翌日出荷

高い位置の穴も、綺麗で正確にあけられます
全長(mm)180 シャンク径(Φmm)10 材質(刃)カーバイド 穴あけ範囲(Φmm)63.5~177
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-95
1本
93,500 税込102,850
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)421 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)25~130 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-26
1個
78,700 税込86,570
翌日出荷

ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)1800 付属品鍵2本、結束用マジックテープ エスコ品番EA983SF-39 材質スチール(ビニールコート) 本体寸法(mm)55×57 ケーブル径(Φmm)5
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-93
1本
72,200 税込79,420
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)467 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)1 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-27
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)330 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-22
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-92
1本
68,900 税込75,790
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)607 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~400 最小目盛(N・m)2 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-28
1個
123,500 税込135,850
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)386 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-23
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

1個
5,140 税込5,654
当日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)25~115 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-9
1個
41,550 税込45,705
8日以内出荷

エスコ品番EA723MF-2 全長(mm)330 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)5~25 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)0.2
1個
37,700 税込41,470
8日以内出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
当日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)300~600 最小目盛(cN・m)25 精度(%)±6 全長(mm)150 負荷方向左右 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VH-11
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-7
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷


1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-4
1個
37,700 税込41,470
欠品中

全長(mm)142 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)89 トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00 最小目盛(N・m)0.05 アズワン品番64-7912-53 対辺寸法(inch)1/4"
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷

全長(mm)142 精度(%)±6 ハンドル長さ(mm)89 トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34 最小目盛(N・m)0.015 差込角(inch)1/4” アズワン品番64-7912-52
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷

全長(mm)150 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8 最小目盛(N・m)0.40 アズワン品番64-2257-39 対辺寸法(inch)1/4"
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm 全長(mm)275 質量(g)737 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 アズワン品番64-2256-95
1本
64,900 税込71,390
翌日出荷

1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1本
17,600 税込19,360
翌日出荷

エスコ品番EA723MF-10 全長(mm)483 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)50~150 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)1
1個
46,700 税込51,370
8日以内出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm アズワン品番65-2172-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
8日以内出荷

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mm アズワン品番65-2172-45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。 トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作。 専用ビット(別売)の交換はワンタッチで行えます。 目視で確認しやすいトルク表示。 通常のトルクレンチに比べて極小トルクの測定が可能です。
全長(mm)192 六角対辺(mm)9 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)1.7~3.5
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷