「アジャスター 固定」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番65-2297-37
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75
径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”
六角対辺(mm)17
角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
アジャスター付き
仕様●材質:天板:メラミン化粧板、木口:PVCエッジ巻、脚部:30角ポリエステル粉体塗装●サイズ(W×D×H)mm:1500×750×700●重量:30.8kg●耐荷重:50kg
アズワン品番65-2290-25
1台
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番65-2297-39
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
色天板:ホワイト 脚部:シルバー
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2
材質(キャスター)ナイロン
パイプ径(Φmm)38.1
天板厚さ(mm)23
グリーンマーク認定
配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
色天板:ホワイト 脚部:シルバー
耐荷重(kg)100
パイプ径(Φmm)38.1
天板厚さ(mm)23
グリーンマーク認定
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
用途書庫・家具の転倒を防止。
仕様150以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)180
ベルト長さ(mm)500
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-63
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様1200以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)195
ベルト長さ(mm)1560
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-65
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様800以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)190
ベルト長さ(mm)1160
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-64
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
仕様棚の高さは自由に変えることができます。
材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂
寸法(mm)1200×460×1835(H)、(床からピッチの始まり)54
ピッチ(mm)(ポール)25
耐荷重(kg)375
キャスターあり
アズワン品番64-2292-06
棚板寸法(mm)1200×460×20
棚板5
1台
¥21,100
税込¥23,210
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
グリーン購入法適合
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
スタッキング可能
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●仕様:幕なし棚なし●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):18.6●耐荷重(kg):40●色:天板:ホワイト
アズワン品番65-2289-64
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
関連キーワード