44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し込むだけで水平面の深さ6mm内のひびを簡単補修できます。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
用途屋内外のアスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 成分樹脂、無機質充填材、顔料 使用温度範囲(℃)6~34 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.0 完全硬化時間約30 硬化時間(時間)夏:約3 冬:約6 危険物の類別非危険物 施工量幅5mm深5mmで23m
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1パック(4本)
1,190 税込1,309
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付 材質スチール 全長(mm)1345 質量(kg)4.5 先端サイズ(mm)125×125 アズワン品番64-2255-37
1本
5,750 税込6,325
当日出荷

アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン 仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による) エスコ品番EA983BB-10 容量(mL)420 タイプスプレー 含有量(%)(トルエン)65~75
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-4B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
欠品中

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) イエロー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-74 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-9 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m) 危険物の性状非水溶性
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても 潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、 人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。 水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)にも書けます。 ペンケース付
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT インク色5色(黒・赤・青・黄・白) インク油性 色数5色 線の太さ中字
1セット(5本)
1,430 税込1,573
当日出荷

標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など 仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル) グレー 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘度200000cps 固形分0.75 内容量(kg)1 アズワン品番65-2258-73 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-5B 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.08L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m) 危険物の性状非水溶性
1個
8,160 税込8,976
当日出荷

カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM アズワン品番65-2307-71
1セット(2本)
2,400 税込2,640
翌日出荷

仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200 材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304 質量(g)120 1目盛(℃)5 ケース外径(Φmm)80 ダイアル直径(Φmm)75 アズワン品番65-2175-73
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

コシが強く、アスファルトやコンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業が一本で可能。 分厚い4列植毛で、重量ゴミも一度で掃けます。
全長(mm)1365 エスコ品番EA928AY-141 材質穂先:PET、柄:スチールパイプ 質量(g)510 毛丈(mm)55 穂先(mm)幅350
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1 対応 希釈倍率10~30倍又は30~50倍 アズワン品番65-2242-88
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-5B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌々日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-5 インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷

抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本
1,750 税込1,925
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーであぶって接着させる加熱溶着式。 駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に。 アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に。 マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。 加熱溶着式で接着強度、耐摩耗性に優れています。
セット内容220gトーチ、70mm白ラインテープ×3巻、420mlプライマー
1個
17,000 税込18,700
9日以内出荷

両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g アズワン品番68-1864-16
1セット(4本)
8,130 税込8,943
翌日出荷

エスコタンパー
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
1組(2本)
27,700 税込30,470
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-2B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌々日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-1B インク油性顔料(ノンキシレン) 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-2 インク油性 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-3B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
当日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒 アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
620 税込682
翌日出荷

5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147 芯径(mm)5 入数(本)1
1本
620 税込682
翌日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-3 インク油性 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-1 インク油性顔料(ノンキシレン) 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷