こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
付属品●取扱説明書
エスコ品番EA707D-33
質量(g)約85(本体のみ)
電源アモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム2次電池(内蔵)
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ 40Hz~400Hz (正弦波交流)
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω
機能●レンジホールド●オートパワーオフ(約15分)解除不可●電源切り忘れ防止機能
周波数特性40~400Hz
サンプルレート(回/s)数値部 3
レンジ切替オートレンジ及びマニュアルレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃~40℃で80%RH(結露のないこと)
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
警告電池寿命:約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅
消費電力(mW)約5 TYP(DCV)
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)
極性表示自動切換、マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示(DC/AC500Vレンジは除く)
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)57(W)×18(D)×115(H)
導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
関連キーワード