40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋閉じや袋形状物の簡易持ち手に。配線やコンセントの識別にも便利です。食パンの袋で見かけるアレ!繰り返し使用できるバッククロージャーです。食パンや野菜の袋形状ではクロージャーを持ち手にすることで製品にさわらず、傷みや変形を防止する効果があります。
仕様●サイズ:約21×23mm●厚み:0.76~0.84mm●重量:0.34g(1個当たり)●カラー:赤・黄・緑・青●入数:100個(各色×25個)●材質:ポリスチレン アズワン品番65-9316-61
1箱(100個)
440 税込484
当日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番EA950AC-50 材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)350 質量(kg)1 高さ(mm)80
1個
18,200 税込20,020
当日出荷

平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 全長(mm)376 高さ(mm)78 質量(g)850 パッドサイズ(mm)120 吸着能力(kg)60
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA950EC-70B セット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース 材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム 寸法(mm)【サクションリフター】320×120 質量(kg)3.1 全高(mm)【サクションリフター】90 ケース寸法(mm)400×355×120 材質(ケース)【収納ケース】プラスチック 材質(ハンドル)樹脂 自重(kg)【サクションリフター】1
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)78 パット径(Φmm)120 サイズ(mm)376×250 材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム 吸着能力(kg)100
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット 材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム 全長(mm)376 パット径(Φmm)120 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130 吸着能力(kg)60 総質量(kg)約2.4
1セット(2個)
32,100 税込35,310
翌日出荷

レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-30 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】フラットタイプ 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)30
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
エスコ品番EA950SC-25 材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂 形状【吸着面】凹凸 質量(kg)0.51 全高(mm)115 吸着能力(kg)25
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:平面 材質アルミニウム 全高(mm)115 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)30(1個あたり) 総質量(kg)1.5
1組
20,700 税込22,770
翌日出荷

収納ケースサクションリフター・レバーを握りこんで吸着させます・レバーを離すと吸着は解除されます・
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット、(EA950SC-30)サクションリフター×2個 総質量(kg)1.3
1セット(2個)
26,800 税込29,480
翌日出荷

仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:凹凸 材質アルミニウム 全高(mm)115 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)25(1個あたり) 総質量(kg)1.5
1組
18,400 税込20,240
3日以内出荷

360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1 材質アルミニウム 全高(mm)117 ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6 パッドサイズ(Φmm)120 材質(パッド)特殊ゴム 自重(g)440
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。
全高(mm)105 パッドサイズ(mm)150×75 自重(g)405 吸着能力(kg)18
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XL-1 材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム 寸法(mm)【ストッパー】直径40×70 直径(Φmm)【吸盤】120 質量(g)400 全高(mm)100
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm アズワン品番65-2310-78
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
27,000 税込29,700
翌日出荷

2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック アズワン品番65-3894-23
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

ラジアルタイヤのシールに 亀甲型プラグが切り傷によくフィットします。
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a アズワン品番65-9272-33
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)30 風速(m/s)1.5(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-82 定格風量(m3/min)31
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)50 風速(m/s)2.25(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-83 定格風量(m3/min)46
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型) 寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)249(電池含む) 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量温度、湿度 各16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番64-7913-45 インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。 中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型) 寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)245 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 型番SK-L700R-T※センサー付きセット品 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-10~60 精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit) 使用環境温度(℃)-10.0~60.0 記憶容量16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り アズワン品番64-7913-41 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW チャネル数2ch
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A 消費電力(W)6以下 電源DC12V/1A 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 解像度2304×1296 16:9 視野角104° 使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし) 画素数300万画素 周波数(GHz)2.4帯域 バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n 音声圧縮方式G711A/AAC
1台
20,300 税込22,330
翌日出荷

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル洗浄機です。電源の場所を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。手間なく使えるから、汚れが気になったときにさっと使え、日常使いに最適です。電源が不要なので、家まわりの洗浄はもちろん、電源が確保しづらいベランダ、アウトドアシーンやお墓の洗浄にも最適な洗浄機です。リアルタイムテクノロジー使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。二重絶縁。
付属品1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、バッテリー、充電アダプター、本体側カップリング 寸法(mm)302×89×265 質量(kg)1.3 電源(V)18 騒音値(dB)69 最大吐出圧力(MPa)2.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 吐出水量(L/min)3.3 充電時間(時間)5.1 防水性IPX4
1台
42,500 税込46,750
翌日出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷

燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。 アズワン品番65-3889-02
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース アズワン品番65-2227-37
1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)65 風速(m/s)2.75(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-84 定格風量(m3/min)56
1個
28,600 税込31,460
当日出荷

ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。 3桁ダイヤル式。 番号設定変更可能。 TSAロック(アメリカ税関認定品)
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-27 材質本体・ツル:スチール 幅(mm)29 厚さ(mm)14 全長(mm)約80 質量(g)約52 クリアランス(mm)タテ:28、ヨコ:16 ツル径(Φmm)3
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 粒度#50 材質ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)10×330 推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。機内持込サイズ対応。ケース角部分には、強度が高められています。ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。ダイヤルロック式。
材質ポリカーボネート 質量(kg)3.1 容量(L)35 キャスター自在×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×480
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨) 粒度#120 基材ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)20×520 アズワン品番65-2112-47
1パック(10本)
1,940 税込2,134
翌日出荷

圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。優れた操作性。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。ポータブルタイプなのにパワフル洗浄。取り回しやすいショートノズルタイプ。
仕様本体のみ 質量(kg)5.2(別売:蓄電池装着時) タンク容量(L)8 名称18V仕様 騒音値(dB)約72 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 連続使用時間(分)35 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)(別売) 給水方式タンク給水、水道接続、留め水給水 吐出水量(L/min)0.5~1.2 充電時間(分)約25 サイズ(mm)254×302×473(H) 水温(℃)許容:40以下(水道水のみ) 1充電当たりの作業量約48~107L(吐出水量)
1台
105,500 税込116,050
3日以内出荷

中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。 幅広い番手、乾式、湿式に対応。 普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。 普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。 溶接のビード除去。バリ取り、面取り。 粒度#120 材質ポリエステル 寸法(mm)100×915 砥材キュービトロン[TM]セラミック 質量(g)160 適合ツールベルトサンダー、レジンター アズワン品番65-2229-17
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷