保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。平紐・レールファスナー・底板付。アルミPET、PE製。
入数(枚)10
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)2.7
容量(L)37
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480
伸縮範囲(cm)伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99/93/87
USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
関連キーワード