「アルミ 切り板」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍵付。仕切板は取外し可能。本体両側に持ち手付。内装ウレタン貼り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)720×370×420、(外寸)745×395×435
1個(1個)
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-45
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-50
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-47
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-49
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
セット内容:本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)、オフセット砥石×2枚(#36)、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、スパナ×1、ケース×1。フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。6層のフラップで長寿命。セルフシャープニング効果により常に研削力を維持します。砥石用仕切板付。スチール製。
用途スチールステンレス鋳鋼等の切断研削研磨作業
仕様セット
材質ジルコニアアルミナ
粒度#40・#60・#36
被削材スチール、ステンレス、アルミ、チタニウム、材質 セラミック
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源AC100V・720W・7.4A
最大出力(W)930
直径×穴径(Φmm)ジルコフラップディスクサイズ:100×15
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)1.6
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15、オフセット:Φ100×3.1×穴径15
本体サイズ(mm)280×60×60(H)
スピンドル径M10×1.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×160×105
1セット
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
関連キーワード