材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-4
色白
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥4,270
税込¥4,697
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-3
色白
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-2
色白
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-5
色白
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-1
色白
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥2,480
税込¥2,728
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-15
色黒
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-14
色黒
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-13
色黒
寸法L(mm)141
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)128
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-12
色黒
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
材質パイプ:アルミ、台座:ABS樹脂
幅(mm)【取手】8
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)210
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)300
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様取手幅:8mm
材質アルミ
高さ(mm)31
ねじ穴間隔(mm)120
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)64
寸法C(mm)13
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)50
寸法C(mm)10
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-3
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-12
寸法A(mm)20
寸法D(mm)13
寸法B(mm)61
寸法C(mm)13
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-13
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)75
寸法C(mm)16
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CE-11
寸法A(mm)16
寸法D(mm)11
寸法B(mm)49
寸法C(mm)10
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-18
色白
寸法A(mm)105
寸法B(mm)120
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-8
色白
寸法A(mm)105
寸法B(mm)120
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-6
色白
寸法A(mm)70
寸法B(mm)85
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-22
色白
寸法A(mm)45
寸法B(mm)60
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-26
色白
寸法A(mm)120
寸法B(mm)135
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-16
色白
寸法A(mm)70
寸法B(mm)85
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-15
色白
寸法A(mm)45
寸法B(mm)60
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)1370
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)527
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)487
有効内寸法・幅(mm)1306
1個
¥52,700
税込¥57,970
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。【モップのヘッド交換】 装着/軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。 リリース/両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。特許登録済み
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO657-00LU-MB●商品名:プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ●用途:ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろんな作業に●全長:1500mm●幅:90mm●重量:430g●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド、グリップ/PP
アズワン品番68-1864-59
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌々日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)R:52.3、H:17、D:15.5
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M10×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ