カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 建築金物(3)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(62)
  • オザック精工(44)
  • 高島産業(44)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • プロテック(31)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(25)
  • RIDEA(21)
  • RS PRO(21)
  • MKS(三ヶ島)(20)
  • TRUSCO(18)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(17)
  • ECLE(エクレ)(16)
  • ハンマーキャスター(14)
  • Avail(アベイル)(13)
  • 和平フレイズ(12)
  • SK11(10)
  • 三ヶ島製作所(10)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ 玉」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10-50mm ベアリング挿入工具セット エスコ10-50mm ベアリング挿入工具セットエスコ
183,400税込201,740
1セット
翌日出荷
軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220アズワン品番68-1818-68
レバーハンドル(空錠) エスコレバーハンドル(空錠)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約630表面仕上げシルバー塗装ドア厚(mm)26~42バックセット(mm)60
レバーハンドル(表示錠) エスコレバーハンドル(表示錠)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約665表面仕上げシルバー塗装バックセット(mm)60
レバーハンドル(シリンダー錠) エスコレバーハンドル(シリンダー錠)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト質量(g)約660表面仕上げシルバー塗装ドア厚(mm)26~42バックセット(mm)60
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
530-1570mm 打診棒(レンコン玉) エスコ530-1570mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
13,200税込14,520
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)300本体寸法(mm)530~1570アズワン品番64-7872-27先端径(Φmm)60
410-1070mm 打診棒(レンコン玉) エスコ410-1070mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)270本体寸法(mm)410~1070アズワン品番64-7872-26先端径(Φmm)60
200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-150材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-100材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)25許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)250車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
23,200税込25,520
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA986MN-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
160x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ160x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-160材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)550車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
12,200税込13,420
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA986MN-125材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-100材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ160x50mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-160材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)160車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ150x54mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-150材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)350車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)54種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ140x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-140材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)270車輪径(Φmm)140車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
7,750税込8,525
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-125材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール) エスコ100x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム軸径(Φmm)15許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)40種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら