銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。
材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製
全長(mm)600
切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
アズワン品番64-7874-85
1丁
¥7,150
税込¥7,865
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
アズワン品番65-2150-02
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
全長(mm)165
仕様銅・アルミケーブル用
切断能力直径15mm(50mm2)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165
質量(g)254
切断能力(mm)Φ15 (50)
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
¥9,030
税込¥9,933
翌々日出荷
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-79
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-75
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-73
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-77
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-70
1個
¥175
税込¥193
欠品中
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-80
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-82
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-62
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-64
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-65
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-63
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-91
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-37S●最大:3710mm(12尺2寸)●最小:1315mm(4尺4寸)●重量(g):890●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3.7m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-93
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-92
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-94
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
アズワン品番65-9272-90
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-78
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35
全長(m)3
エスコ品番EA980AL-1
材質アルミ合金(A6063W-T3)
色銀
質量(g)420
線径(Φmm)5
チェーン内寸(mm)35×8
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-84
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35
全長(m)5
エスコ品番EA980AL-12
材質アルミ合金(A6063W-T3)
色茶
質量(g)700
線径(Φmm)5
チェーン内寸(mm)35×8
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
参考使用荷重(kg)35
全長(m)3
エスコ品番EA980AL-11
材質アルミ合金(A6063W-T3)
色茶
質量(g)420
線径(Φmm)5
チェーン内寸(mm)35×8
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-85
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-76
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ