196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ エスコ品番EA591HD-1 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)13×33
1セット(10枚)
790 税込869
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)13 全長(mm)175
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)13 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)13 外径(Φmm)24 差込角(inch)1/2"
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)6.9 寸法(mm)11×13 全長(mm)126 質量(g)55 アズワン品番64-7906-22
1個
2,910 税込3,201
8日以内出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)7 質量(g)0.42 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-07
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)7 質量(g)0.42 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-06
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 アズワン品番65-9297-52
1セット
25,700 税込28,270
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-382 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)7 質量(g)0.36 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-46
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-382 材質アルミナ 粒度#150 直径(Φmm)7 質量(g)0.32 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-45
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-382 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)7 質量(g)0.36 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-44
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)7 質量(g)0.37 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-08
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-05
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

ロックダイアル式 エスコ品番EA983SS-2 材質アルミ 寸法(mm)94×56×13 開口部(mm)42
1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
7,400 税込8,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)12×13 全長(mm)160
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2” ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)13 吐出し空気量(L/min)1500 エスコ品番EA123PR-30 材質アルミ 全長(mm)380 質量(g)300 最高使用圧力(MPa)1 適合エアコンプレッサ(kw)1.5
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)10.4 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400 アズワン品番64-7930-95
1本
450 税込495
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)12.67 適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800 アズワン品番64-7930-97
1本
490 税込539
翌日出荷

小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
1個
44,300 税込48,730
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
1本
7,140 税込7,854
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA949NL-425 材質アルミ 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-425
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-512
1個
590 税込649
3日以内出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)13 寸法B(mm)64 寸法C(mm)13
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-12 寸法A(mm)20 寸法D(mm)13 寸法B(mm)61 寸法C(mm)13
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)19 全長(mm)150 質量(g)270 アズワン品番64-7905-88 先端径(Φmm)13
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様収納に便利な二ツ折アルミ製標尺 材質アルミ 厚さ(mm)13 質量(kg)1.3 収納サイズ100cm 全長(cm)200 アズワン品番64-7910-64 ロッド幅(mm)64
1本
9,240 税込10,164
当日出荷

材質アルミ 厚さ(mm)13 質量(kg)0.72 全長(cm)100 アズワン品番64-7910-63 ロッド幅(mm)64
1本
7,590 税込8,349
翌日出荷

。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-94
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)13 軸長(mm)110
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)17 全長(mm)200 質量(g)295 アズワン品番64-7905-74 先端径(Φmm)13
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×50
1袋
610 税込671
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-384 材質アルミナ 粒度#320 直径(Φmm)13 質量(g)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-54
1袋(5個)
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-184 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)1.23 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7933-23
1袋(5個)
1,180 税込1,298
翌日出荷