479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.25 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM8×30
1袋
520 税込572
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×30
1袋
340 税込374
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×30
1袋
725 税込798
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状鍋頭 材質アルミ エスコ品番EA949NL-530
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-530
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-430
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NL-430 材質アルミ 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

全長(mm)163 線径(Φmm)0.07 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 材質(ハンドル)アルミニウム アズワン品番65-2105-90 ブラシ寸法(mm)8.0×30
1本
4,030 税込4,433
翌日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)30 風速(m/s)1.5(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-82 定格風量(m3/min)31
1個
17,400 税込19,140
当日出荷


仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)260
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷


仕様ダイヤル数:3桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)30 クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14 ツル径(Φmm)4.8
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-64 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)32 寸法D(mm)4 寸法E(mm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
755 税込831
翌日出荷

材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)355×30×20 目盛30cm
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)505×30×20 目盛45cm
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

全長(mm)160 毛丈(mm)11 材質(ブラシ部)サンダーロン 行数2行 材質(ハンドル)アルミニウム アズワン品番64-2193-70 ブラシ寸法(mm)8.0×30
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔 厚さ(mm)0.012
1本
1,400 税込1,540
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)46 対辺(mm)30 外径(Φmm)30 差込角(inch)1/2"
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)30 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,960 税込5,456
翌日出荷


エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)435 口幅(mm)30
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)185
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)320
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

ブレスレットタイプの腕時計ベルトのスプリングを外すためのプライヤーです。
材質本体:アルミキャスト 先端:ステンレス 全長(mm)95 先端寸法(mm)Φ1.65×25 口の開き(mm)10~30
1個
53,100 税込58,410
翌日出荷

エスコ品番EA940DC-21 材質アルミ 型式NA-1PN10 厚さ(mm)1.2 外形寸法(mm)40×42 文字種別ON
1個
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA940DC-22 材質アルミ 型式NA-2PN10 厚さ(mm)1.2 外形寸法(mm)40×42 文字種別OFF
1個
250 税込275
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)200
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)295
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-61 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
18,700 税込20,570
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)30 全長(mm)255
1個
16,100 税込17,710
8日以内出荷