カテゴリ

  • 安全標識(8)
  • 作業工具(6)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(203)
  • DAIKO(大光電機)(144)
  • コイズミ(80)
  • シグマ光機(44)
  • 岩田製作所(41)
  • ノーブランド(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • RS PRO(22)
  • GIVI(ジビ)(15)
  • スリーナイン島野(15)
  • 馬印(14)
  • ミニター(14)
  • 常磐精工(13)
  • E-Value(12)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ツボサン(8)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ 5mm厚」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
28,500税込31,350
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコガラス細工プライヤー(薄物用)エスコ(1件のレビュー)
15,300税込16,830
1丁(1丁)
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,990税込2,189
1組(3枚)
翌日出荷
床下点検口 エスコ床下点検口エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,710税込1,881
1組(5枚)
翌日出荷
台車用プレート エスコ台車用プレートエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
用途EA520BT-11A用。付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個材質アルミ厚さ(mm)5寸法(mm)440×600質量(kg)3.4
30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)エスコ
2,220税込2,442
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-50
30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-48
カッターナイフ(自動収納式/短刃) エスコカッターナイフ(自動収納式/短刃)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mmアズワン品番65-2152-34
かしめナット(アルミ製) エスコかしめナット(アルミ製)エスコ
1,070税込1,177
1パック(30個)
翌日出荷
樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
3/8" x 7/16"  両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5全長(mm)120質量(g)55サイズ(inch)3/8×7/16アズワン品番64-7906-27
5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.0×1.0
5x1.0mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ5x1.0mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸長(mm)75先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.0×1.0
1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット エスコ1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセットエスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下プレート寸法(mm)76×89×25(H)寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
[保護具着用]表示板 エスコ[保護具着用]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容保護具着用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[指差確認]表示板 エスコ[指差確認]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容指差確認材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[開口部注意]表示板 エスコ[開口部注意]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
文字内容開口部注意材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[足もと注意]表示板 エスコ[足もと注意]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容足もと注意材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[頭上注意]表示板 エスコ[頭上注意]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容頭上注意材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[安全帯使用]表示板 エスコ[安全帯使用]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容安全帯使用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[立入禁止]表示板 エスコ[立入禁止]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
文字内容立入禁止材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
[無地]表示板 エスコ[無地]表示板エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
文字内容無地材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
41x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー) エスコ41x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979K-23材質アルミニウム、ゴムタイプネジ止め(ねじ7本付属)
215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ215x145mm 平面ミラー(樹脂製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら