225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

1セット(10本)
7,200 税込7,920
翌日出荷

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム 質量(g)220 本体長さ(mm)135 アズワン品番64-2215-91
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
ねじサイズR3” 使用圧力0.88MPa 材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) 呼び径80 使用温度-30/70℃
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷



材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6) サイズA:214、B:109、ΦC:77、ΦF:60、h:58、H:116(エスコ寸法図をご参照下さい) 使用圧力(MPa)1.08 使用温度(℃)-30~70 ねじサイズR2・1/2"
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)13 寸法B(mm)64 寸法C(mm)13
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-1 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)50 寸法C(mm)10
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-3 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CE-12 寸法A(mm)20 寸法D(mm)13 寸法B(mm)61 寸法C(mm)13
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質HSS(ハイス) 精度OH2 精度表記STD
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CE-13 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)75 寸法C(mm)16
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CE-11 寸法A(mm)16 寸法D(mm)11 寸法B(mm)49 寸法C(mm)10
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性 pH値1.2 エスコ品番EA115-1C 適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

厚さ(mm)0.076 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.0C 質量(g)135 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷



エスコ品番EA948BX-1 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)25 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)アルミ合金
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-3 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)20 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM12 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)22 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-2 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)32 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)18 寸法A(Φmm)50 ねじの呼びM10 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)18 材質(取付部)アルミ合金
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等 エスコ品番EA101SA-1 材質アルミ製 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。高級感のあるアルミボディです。超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB3.2/2.0/1.1、Gen1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15●サイズ:104(W)×20(D)×8(H)mm●重量:28g●電源:バスパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●PD対応:非対応●ケーブル長:60mm●USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ アズワン品番65-9280-70
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形) エスコ品番EA940FA-1 材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)0.48 タイプフットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力27N(2.8kgf)
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11 ChromeOS iPadOS 15~13 アズワン品番65-9280-69
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブ アズワン品番65-9280-68
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB310-08 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-89 流量6.3C
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB310-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-88 流量6.3C
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 切替方式5方向 規格4KB210-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 耐圧(MPa)1.05 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-86 流量2.7C
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト 切替方式5方向 規格4KB110-06 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~50 周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番64-7821-82 流量0.89C
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1260 切替方式5方向 規格4F510-15 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-81 流量10.0C
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1260 切替方式5方向 規格4F510-10 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-79 流量10.0C
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 質量(g)1010 切替方式5方向 規格4F410-08 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 耐圧(MPa)1.5 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-75 流量5.0C
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 切替方式5方向 規格4F410-08 電圧(V)AC100 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7821-74 流量5.0C
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷