「アルミガラスクロス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-85
1巻
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-84
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)2400~6800
質量(g)約1650
段数3段
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-2280-30
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
1枚
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付
アズワン品番65-9273-81
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ※形状により可能重量でも取得できない場合があります250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 手では無理な場所でもらくらくキャッチ拾得に便利なマグネット付き先端部
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー
寸法(mm)1400~3000×145×35
全長(mm)1400~3000
質量(kg)1.065(拾得可能)1.5まで
アズワン品番64-7832-95
開口幅(mm)(最大)100
1個
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
滑りにくいエルゴグリップ
仕様滑りにくいエルゴグリップ
材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス
全長(mm)840
頭部寸法(mm)58×58
アズワン品番64-7905-96
頭質量(g)4000
1本
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製
材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス
全長(mm)1190
質量(kg)1.9
先端サイズ(mm)343×457
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
質量(g)1.2
段数2段
ねじ径先端:3/4”Acme
サイズ(mm)1500~2400
1本
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
ねじ径先端:3/4”Acme
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)25
アズワン品番64-7906-43
頭質量(g)340
1個
¥5,310
税込¥5,841
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)910
刃幅(mm)80
頭質量(g)3500
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
寸法(mm)ワイパー:300
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
エスコ品番EA928BG-22
セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個
材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム
寸法(mm)(ワイパー)300
質量(g)(ハンドル)920
ハンドル長さ(mm)1200~3600(3段)
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA928BG-23
セット内容ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-540)×1個
材質(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム
寸法(mm)(ワイパー)300
質量(kg)1.3
ハンドル長さ(mm)1800~5400(3段)
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90°
アズワン品番65-2170-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R)
アズワン品番65-9273-82
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌々日出荷
関連キーワード