112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃ アズワン品番65-2258-90 特性耐熱
1巻
20,600 税込22,660
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76 テープ色:銀+黒
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)2
1巻
840 税込924
当日出荷

用途屋根材、トタン板等の防水補修に。 エスコ品番EA944MH-21 特性防水
1個
特価
1,388 税込1,527
当日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
エスコ品番EA944SE-6 耐熱温度(℃)150 特性耐熱
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷

。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。屋根材の継ぎ目防水シールとして。波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-44 特性防水
1巻
3,680 税込4,048
翌日出荷

き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 空調ダクトの補修に 手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25 特性防水
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

幅(mm)50 厚さ(mm)0.08 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~120 引張強度(N/mm)28/10 粘着力(N/mm)8/10
1巻
1,460 税込1,606
当日出荷

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に 材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.12 長さ(m)9.14 使用温度範囲(℃)-60~316
1箱(24巻)
73,000 税込80,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
欠品中

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
特価
955 税込1,051
当日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-12 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-25 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-50 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-19 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

材質アルミ 厚さ(mm)0.1 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-7956-35 特性防水
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-42
1巻
1,740 税込1,914
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻 アズワン品番68-1867-94
1セット(10巻)
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1巻
555 税込611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティング、水性・油性のペンキ上塗りが出来ます。 使用部位に合わせて塗装でき、色合わせが可能です。
用途金属屋根、外壁などの防水・補修に。 エスコ品番EA944SD-10 材質基材:軟質アルミ箔+ニトロセルロース、粘着剤:アクリル系 シルバー
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
1巻
315 税込347
当日出荷

断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4% アズワン品番65-3899-04
1巻
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系 アズワン品番64-7956-60
1巻
4,660 税込5,126
当日出荷

材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系 アズワン品番64-7956-59
1巻
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系 アズワン品番64-7956-58
1巻
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
2,330 税込2,563
当日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系 アズワン品番64-7956-62
1巻
4,610 税込5,071
翌日出荷