50mmx15m 防水アルミテープ ブチル
アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
屋根材の継ぎ目防水シールとして。
波板、トタン板の防水補修に。
仕様●商品名:KZ-10●幅(mm):50●長さ(m):15●厚さ(mm):0.5●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム 粘着剤ゴム系●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-44
特性防水
内容量1巻