142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#220 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-75
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#24 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-76
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#180 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-74
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#150 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-73
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#120 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-72
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#80 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-79
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#36 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-77
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#100 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-71
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#60 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-78
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

1袋(5枚)ほか
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(5枚)
775 税込853
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミナ系砥石 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です。 希少価値の高い良質な天然砥石です。
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(50枚)
7,050 税込7,755
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材 アズワン品番65-9284-65
1枚
800 税込880
翌日出荷

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
1枚
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い柔軟性と研削力、かつ従来品と比較しても長い寿命を有した製品です。 複雑で凹凸のある箇所にも柔軟に毛先が追従し、必要な部分のみを短時間で研磨してくれます。 なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により高研削力を発揮いたします。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 EA819AY-120(マンドレル)に取り付けてご使用下さい。
用途切削加工のバリ・カエリ除去、金型のクリーニング、溶接箇所の焼け取り、内面研磨、エッジの丸め、成形加工のパーティングライン除去
1袋(5個)ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ジルコニアアルミナ 粒度#80 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-70
1枚
850 税込935
当日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:228×280mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:平織綿布●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●用途:金属、鉄鋼、シャフト 木工、住宅、建材 樹脂、ゴム その他一般研磨 アズワン品番65-9253-54
1セット
9,900 税込10,890
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-27
1個
425 税込468
翌日出荷

粗目仕上げで素早く研磨することが出来ます。
材質酸化アルミニウム サイズ(Φmm)127
1パック(5枚)
345 税込380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 サンドペーパーのように目詰まりしません。 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 水、油も併用できます。
用途酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ
1枚ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-26
1個
425 税込468
翌日出荷

多孔質で弾力性があります
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)69×100×25 アズワン品番64-2207-25
1個
425 税込468
翌日出荷

届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)89×127×25 アズワン品番64-2207-29
1個
580 税込638
翌日出荷

届きにくいコーナーにアクセスしやすいアングル型
材質酸化アルミニウム 寸法(mm)89×127×25 アズワン品番64-2207-28
1個
580 税込638
翌日出荷

1箱(50枚)
4,590 税込5,049
翌日出荷