「アルミワイヤ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-95
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-96
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-0.5
適合ワイヤ径(Φmm)0.45
1セット(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A
適合ワイヤ径(Φmm)2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-34
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A
適合ワイヤ径(Φmm)3
1袋(10個)
¥470
税込¥517
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
アズワン品番64-2252-35
1袋(10個)
¥810
税込¥891
当日出荷
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
欠品中
エスコ品番EA628SD-0.8
適合ワイヤ径(Φmm)0.81
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
アズワン品番64-2252-32
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.3
適合ワイヤ径(Φmm)0.27
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×1.5
色開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-2.5A
適合ワイヤ径(Φmm)2.5
1袋(10個)
¥420
税込¥462
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.4
適合ワイヤ径(Φmm)0.36
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。マグネット付きで、手の届きにくい場所にある小さな金属を回収できます。アルミ製のグリップは、濡れた手や油のついた手での落下や滑りを防ぐのに役立ちます。
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-13
1組
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-11
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-12
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)335
質量(g)19
メッシュ寸法(mm)270
引張強度(kN)1.5
アズワン品番64-7901-99
ケーブル径(Φmm)7~12
1本
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-99
1個
¥40,200
税込¥44,220
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-94
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)390
質量(g)30
メッシュ寸法(mm)320
引張強度(kN)2.3
アズワン品番64-7902-01
ケーブル径(Φmm)13~18
1本
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)475
質量(g)64
メッシュ寸法(mm)400
引張強度(kN)3.6
アズワン品番64-7902-02
ケーブル径(Φmm)18~24
1本
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
仕様作業引張強度(kN):6
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)550
質量(g)130
メッシュ寸法(mm)460
アズワン品番64-7902-03
ケーブル径(Φmm)25~35
1本
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ