仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×1.5
色開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-13
1組
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
3日以内出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
全長(mm)335
質量(g)19
メッシュ寸法(mm)270
引張強度(kN)1.5
アズワン品番64-7901-99
ケーブル径(Φmm)7~12
1本
¥6,110
税込¥6,721
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード