アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
アズワン品番64-2209-62
1枚
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
1枚
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
アズワン品番64-2209-41
1枚
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
アズワン品番64-2209-33
1枚
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
アズワン品番64-2209-54
1枚
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
アズワン品番64-2209-55
1枚
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
アズワン品番64-2209-58
1枚
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
アズワン品番64-2209-45
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-38
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-44
1枚
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
アズワン品番64-2209-46
1枚
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
アズワン品番64-2209-37
1枚
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
アズワン品番64-2209-59
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-31
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-52
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
アズワン品番64-2209-51
1枚
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-99
1枚
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-98
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-97
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番65-9316-75
1巻
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番65-9316-74
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.0~3.0
色黒
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XS-2.4
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.0~3.0
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-2.4
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
関連キーワード