エスコ品番EA905MR-1
材質アルミ合金
質量(kg)3.6
調整範囲(mm)700・950・1200
1個
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
関連キーワード