「アルミ板 0.4mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-1A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)117×79
質量(g)150
フレーム(mm)182×132×12
適合寸法(mm)152×102
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-2A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)142×92
質量(g)180
フレーム(mm)208×157×12
適合寸法(mm)178×127
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
関連キーワード