50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)











1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.1
1巻
7,920 税込8,712
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,560 税込2,816
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,100 税込30,910
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷


★裏面には収納ポケット付 折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。 書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
1個
11,500 税込12,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型 アズワン品番65-9278-55
1枚
12,300 税込13,530
翌日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻 アズワン品番65-3898-93
1巻
7,250 税込7,975
翌日出荷

材質アルミ板(アルミ額縁) 寸法(mm)400×500×1 アズワン品番64-7981-21
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

材質アルミ板(アルミ額縁) 寸法(mm)400×500×1 アズワン品番64-7981-23
1枚
28,600 税込31,460
翌日出荷

。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃 アズワン品番65-9263-60
1丁
1,720 税込1,892
翌日出荷

全長(mm)200 質量(g)140 刃長(mm)55 切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0 材質(刃)ステンレス鋼材 アズワン品番64-2221-35
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

全長(mm)175 質量(g)100 刃長(mm)40 切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ) アズワン品番64-2221-36
1丁
2,010 税込2,211
翌日出荷

鉄または非鉄基板を自動的に検出 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~1000μm●機能:ゼロ点補正、ホールド機能●精度:±1~3%または2μm(どちらか大きい方)●最小測定面積:5×5mm●最小曲率半径:凸面:3mm凹面:30mm●基板の最小厚さ:鉄:0.5mm非鉄:50μm●解像度:0~99μm/100μm以上●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:161×69×32mm●重量:260g●付属品:鋼板、アルミニウム板(テスト用)USBメモリー、キャリングケース、ストラップ アズワン品番65-2167-05
1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン 電圧DC5V(AC100~240V) 質量(g)900 電流(A)1 測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH) センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装) 最大消費電力(W)1.5 表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう コード長さ(cm)127 LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H) 表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
138,000 税込151,800
3日以内出荷

Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース アズワン品番65-2234-82
1台
96,500 税込106,150
翌日出荷

1組(3枚)ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)