8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金 アズワン品番65-3895-22
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)