23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:55 質量(kg)19.4 段数3 天板高さ(m)0.73~1.13 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-19 材質ポリエチレン 幅(mm)1020 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
43,300 税込47,630
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-17 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
7,770 税込8,547
当日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-11 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)180 主な用途表面保護用 巻戻し力50g/25mm 接着力160g/25mm
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-16 材質ポリエチレン 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)160 主な用途表面保護用 巻戻し力15g/25mm 接着力40g/25mm
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに エスコ品番EA944MR-12 材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 伸び(%)180 主な用途表面保護用 巻戻し力50g/25mm 接着力160g/25mm
1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
翌日出荷

補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 エスコ品番EA951FA-25 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付 寸法(mm)275×40×25 シルバー
1個
2,720 税込2,992
当日出荷

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6 使用温度(℃)-20~+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
64,000 税込70,400
翌日出荷

仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下 プレート寸法(mm)76×89×25(H) 寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷



仕様●リベット径(mm):3.2●板厚(mm):6.4~8.0●入数(本):25●アルミフランジ●スチールシャフト アズワン品番65-9262-86
1箱(25本)
350 税込385
翌日出荷

仕様●リベット径(mm):3.2●板厚(mm):9.5~12.7●入数(本):25●アルミフランジ●スチールシャフト アズワン品番65-9262-88
1箱(25本)
400 税込440
翌日出荷

仕様●リベット径(mm):4.0●板厚(mm):3.2~4.8●入数(本):25●アルミフランジ●スチールシャフト アズワン品番65-9262-90
1箱(25本)
350 税込385
翌日出荷


板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷