耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
回転専用
鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
材質アルミ複合板
寸法(mm)293×350×7
質量(g)550
取付穴(mm)Φ6.5×2ヶ所
アズワン品番65-2235-89
1枚
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-12
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-13
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-11
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻
アズワン品番68-1867-94
1セット(10巻)
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-99
1枚
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型
アズワン品番65-9278-55
1枚
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
アルミ調の軽量樹脂製フレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入
アズワン品番65-2186-38
1枚
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード
シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮
厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応
極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番65-2234-92
1台
¥70,700
税込¥77,770
8日以内出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-98
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
押し回しで数字の切替が可能。屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。
仕様●サイズ(mm):454×604×14●セット内容:板、数字版(小6枚、大4枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(可動式吊り金具付)●薄型でスッキリマグネットタイプ●数字板が脱着可能なマグネット付
アズワン品番65-9335-72
1台
¥41,000
税込¥45,100
8日以内出荷
脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。
仕様●型番:DXJ-91209A●天板高さ(m):0.87~1.18●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:470×195×1015●設置寸法(W)×(D)mm:466~522×1519~1708●天板サイズ:300×950mm●踏ざん幅:43mm●重量(kg):9.1●最大使用荷重:100kg●材質:アルミニウム合金
アズワン品番65-3895-22
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
仕様非粘着
材質アルミ複合板
寸法(mm)910×910×9
型番301-37
取付穴Φ5.0mm×4ヶ所
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌々日出荷
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●リベット径(mm):4.0●板厚(mm):3.2~4.8●入数(本):25●アルミフランジ●スチールシャフト
アズワン品番65-9262-90
1箱(25本)
¥350
税込¥385
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-97
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
。使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):900×450×705・605・470・370(H)mm(450×70×450(H)mm)●重量(kg):約3.4●材質:甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板 構造部材/アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)●耐荷重:30kg(均等)●軽くて持ち運びに便利●2~4人用●便利なアジャスター付(ハイテーブル時のみ)●ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり●シーンに合わせて高さを設定 70cm/使い勝手のよい高さ 60cm/ラウンジチェアにぴったりの高さ 47cm/ロースタイルにぴったりの高さ 37cm/座卓として使いやすい高さ
アズワン品番65-9309-44
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
関連キーワード