耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
エスコ品番EA952BJ-1
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
エスコ品番EA952B-382
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
エスコ品番EA952B-313
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA952B-387
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
エスコ品番EA952B-377
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-362
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA952B-332
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
エスコ品番EA952B-303
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
エスコ品番EA952B-372
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
エスコ品番EA952B-337
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA952B-322
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-2
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-4
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-3
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-13
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-12
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA952B-371
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
エスコ品番EA952B-376
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA952B-378
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-373
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-11
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW
セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質鋳鉄
質量(kg)4
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻
アズワン品番68-1867-94
1セット(10巻)
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
文字内容頭上注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
文字内容足もと注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)
寸法(mm)215×295×5
質量(g)320
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1
材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
形状長方形
厚さ(mm)5
寸法(mm)145×215
質量(g)145
反射率(%)86~87
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):12.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:52g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
アズワン品番65-9289-87
1本
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.0●全長(mm):85●有効長(mm):29●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-35
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ