JISⅢ級。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質SKS_2
JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質SKS_2
JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKH
喰付き部の山数1.5P(上)
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2
質量(g)10
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)
アズワン品番65-3893-70
1組
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷
通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質SKS_2
サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)
質量(g)総質量:510
ピッチ喰い付き:5P・1.5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):1200×600×705・605・470・370(H)mm(600×70×600(H)mm)●重量(kg):約5●材質:甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板 構造部材/アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)●耐荷重:30kg(均等)●軽くて持ち運びに便利●便利なアジャスター付(ハイテーブル時のみ)●ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり●シーンに合わせて高さを設定 70cm/使い勝手のよい高さ 60cm/ラウンジチェアにぴったりの高さ 47cm/ロースタイルにぴったりの高さ
アズワン品番65-9309-45
1台
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
。使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):900×450×705・605・470・370(H)mm(450×70×450(H)mm)●重量(kg):約3.4●材質:甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板 構造部材/アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)●耐荷重:30kg(均等)●軽くて持ち運びに便利●2~4人用●便利なアジャスター付(ハイテーブル時のみ)●ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり●シーンに合わせて高さを設定 70cm/使い勝手のよい高さ 60cm/ラウンジチェアにぴったりの高さ 47cm/ロースタイルにぴったりの高さ 37cm/座卓として使いやすい高さ
アズワン品番65-9309-44
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
アクアコーティング、耐熱性、耐摩耗性に優れています。中低速から高速まえ広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。切りくず排出性にも優れる。
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AQDEXS0890●材質:超硬合金●刃先径:8.9mm●全長:82mm●シャンク径:9mm●溝長:38mm●対応被削材:一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)●先端角:135°
アズワン品番68-1858-51
1本
¥14,400
税込¥15,840
3日以内出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:511
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)総質量:158
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)
質量(g)総質量:514
被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
食付5P
1セット
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
アズワン品番68-1859-23
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズ1/8W40・3/16W24・1/4W20・5/16W18・3/8W16・1/2W12・5/8W11
質量(g)総質量:265
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.6・3.8・5.1・6.6・8.0・10.7・14.0
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズNO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18
質量(g)総質量:290
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5
1セット
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズNO.6UNC32・NO.10UNC24・1/4UNC20・5/16UNC18・3/8UNC16・1/2UNC13・5/8UNC11
質量(g)総質量:290
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.8・3.9・5.2・6.6・8.0・10.8・14.0
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質Co-HSS(コバルトハイス)
サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)総質量:158
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)120
先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ハーフスタイルテーブル。耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板。メッシュ部分には鍋やダッチオーブンが直接置けます。収納時には中に小物などを入れられます。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):600×400×250(H)mm(410×65×310(H)mm)●重量(kg):約2●材質:甲板の表面材/メッシュ部/鉄(表面加工/カチオン電着塗装)天板部/合成樹脂化粧繊維板 構造部材/アルミニウム合金(表面加工/アルマイト)●耐荷重:30kg(均等)
アズワン品番65-9309-43
1台
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
通り穴用。J型ジェットタップ(ポイントタップ)刃長が長いハンドタップ形状。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
精度H2
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
関連キーワード