「アルミ線 2.5」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番65-9280-90
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm
アズワン品番65-9281-29
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)。墨線が見やすい高輝度LEDライト。墨線を見やすくするブロワ機構。サイレントモード搭載。キックバック軽減システム搭載。一体形アルミベースで高精度な切断。ACブラシレスモーター搭載。二重絶縁、LEDライト、ブロ
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C5MEYA(SK)●刃径:147mm●穴径:20mm●回転数:パワーモード時/4500rpm サイレントモード時/2500rpm●電源:AC100V・1,050W●電流:12A●切断角度:45°・90°●切込深さ:最大の場合 45°/38mm 90°/57mm 逆傾斜/54mm(-5°時)●サイズ:174×273×239(H)mm●コード長:2心・5m●重量:2.5kg(コード除く)●ベース材質:アルミ●付属品:147mm(45枚刃)チップソー、ボックススパナ
アズワン品番65-9305-22
1台
¥46,500
税込¥51,150
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック
アズワン品番65-2221-23
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mm
アズワン品番65-9281-28
1本
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
関連キーワード