34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-3 材質ナイロン 下穴径(Φmm)8 適合ねじ4.5/6.2mm プラグ(mm)Φ8×40
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-1 材質ナイロン 下穴径(Φmm)5 適合ねじ2.7/4.1mm プラグ(mm)Φ5×25
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-2 材質ナイロン 下穴径(Φmm)6 適合ねじ3.5/5.1mm プラグ(mm)Φ6×30
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×63 入数50
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×50 入数80
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×38 入数150
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×25 入数200
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×38 入数120
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×50 入数60
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:12 適合ねじ(mm)8.0~9.5 プラグ(mm)Φ12×50 入数30
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×38 入数80
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×38 入数100
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:8 適合ねじ(mm)5.8 プラグ(mm)Φ8×25 入数100
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×32 入数140
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:7 適合ねじ(mm)4.5~5.1 プラグ(mm)Φ7×25 入数160
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×32 入数180
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

1箱
2,000 税込2,200
翌日出荷

1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:5 適合ねじ(mm)2.7~3.1 プラグ(mm)Φ5×25 入数250
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

ラジアルタイヤのシールに 亀甲型プラグが切り傷によくフィットします。
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-32
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9285-33
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷

。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
1セット
2,930 税込3,223
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り) アズワン品番65-9246-22
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷

製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り) アズワン品番65-9246-21
1台
17,700 税込19,470
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷