「アンカー 6mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

1袋(100個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1袋(100個)
2,480 税込2,728
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1袋(30個)
2,650 税込2,915
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-61 材質スチール製 全長(mm)45 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)15 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
250 税込275
翌日出荷


ねじの呼びM6 エスコ品番EA945BA-62 材質スチール製 全長(mm)60 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)20 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
590 税込649
翌日出荷

1パック(10本)ほか
250 税込275
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
335 税込369
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付 エスコ品番EA915R-2 質量(kg)4.5 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)20
1個
10,100 税込11,110
当日出荷


エスコ品番EA638MG-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)84 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 ねじ径M8 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)14 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 寸法B(mm)20 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法h(mm)20
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷


エスコ品番EA638MG-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類洋灯吊 寸法L(mm)53 寸法L1(mm)39 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)20 寸法F(mm)32 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)19 材質(アンカー)スチール
1個
900 税込990
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応 アズワン品番65-9319-84
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)266×315(H) 質量(kg)1.8 アズワン品番64-2277-01
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質66ナイロン 全長(mm)32.4 使用温度範囲(℃)-40~85 適合サイズ(mm)結束バンド幅:2.2~12.7、厚さ:1.0~4.6 適合材コンクリート、サイディンボード、※石膏ボードには使用できません。 アズワン品番65-2130-87 取付穴径(mm)Φ6.0
1袋(20個)
1,810 税込1,991
翌日出荷

用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-2 材質ナイロン 下穴径(Φmm)6 適合ねじ3.5/5.1mm プラグ(mm)Φ6×30 関連資料仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×32 入数180
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

1箱
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×38 入数150
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:6 適合ねじ(mm)3.5~4.1 プラグ(mm)Φ6×25 入数200
1箱
1,470 税込1,617
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×50 入数30個
1パック(30本)
1,750 税込1,925
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×40 入数30個
1パック(30本)
1,450 税込1,595
翌日出荷

1パック
2,420 税込2,662
3日以内出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×80 入数30個
1パック(30本)
2,320 税込2,552
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-23 材質鋳鉄 質量(kg)15.0 許容荷重(kg)2500 揚程(mm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。 簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24 材質鋳鉄 質量(kg)16.0 許容荷重(kg)4500 揚程(mm)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷