エスコ品番EA945BA-81
材質スチール製
全長(mm)50
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじ径M8
エスコ品番EA945DF-8
材質ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
1個
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BA-82
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじ径M8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-8
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)84
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)32
ねじ径M8
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)14
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)20
寸法T(mm)3
寸法W(mm)22
寸法h(mm)20
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)74
種類洋灯吊
寸法L(mm)65
寸法L1(mm)50
使用荷重(kg)60
ドリル径(Φmm)12.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)37
寸法S(mm)13
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
寸法B(mm)15
寸法T(mm)2
寸法W(mm)24
材質(アンカー)スチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BP-81
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-81
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-36
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300
アズワン品番65-2262-36
1丁
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19
全長(mm)207
質量(g)520
最大加工能力(Φmm)8
ねじサイズ適合:M4~M8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色ホワイト
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-67
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色グレー
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-65
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ32×45
色クリア
適合ねじM8、M10
アズワン品番64-2295-69
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色チョコ
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-46
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM8、M10、M12、M14
アズワン品番64-2295-41
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-73
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-74
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
W3/8”アンカー用
お手持ちのハンマードリル(SDSプラスシャンク)に取付けてご使用下さい。
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル
アズワン品番65-9306-44
1台
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
アズワン品番65-9306-65
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
関連キーワード