82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
610 税込671
翌日出荷

1組(10本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1袋(12本)
125 税込138
翌日出荷

仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可) アズワン品番64-7865-25
1個
68,900 税込75,790
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
特価
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA539P-20、-21用
仕様●穴あけ範囲:等辺山形鋼:50×50×t6mm平鋼:50×t6mm●重量(g):1100●仕様:カッターヘッドアタッチメント アズワン品番65-2141-74
1個
114,600 税込126,060
8日以内出荷


密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
450 税込495
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
69,600 税込76,560
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-114 質量(kg)0.51 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製 寸法D(Φmm)40(穴) メーカー篠原電機
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能 付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260 アズワン品番64-2259-20 高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-116 質量(kg)0.19 全高(mm)66 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)21
1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます 全長(mm)600 測定範囲0~360°(0~90°×4) 質量(g)585 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130 アズワン品番64-7913-32
1個
7,260 税込7,986
当日出荷

仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)60×120 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30 アズワン品番64-7966-42
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

エスコ品番EA109HK-13 全長(mm)450 種類刷毛 形式アングル型長柄刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 毛色黒色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)55
1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷


1個
860 税込946
翌日出荷

仕様ビス穴径(mm):Φ4.5 材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 長さ(mm)60×120 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)7×30 アズワン品番64-7966-39
1個
350 税込385
当日出荷

材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)8 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630) アズワン品番64-7857-72 バルブ種類ニードルバルブ
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65 使用温度(℃)-20~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630) アズワン品番64-7857-71 バルブ種類ニードルバルブ
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷


13段階に角度調節できます。 EA928C-1、-2、-3用 角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番EA928C-20 材質ナイロン
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

仕様対応支柱外周:~250mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)~1200
1本
1,350 税込1,485
翌々日出荷

仕様支柱外周:120~160mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)1200 適合支柱S(Lアングル・Cチャンネル)
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷

やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。
用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し 仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g 適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ セット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
1組
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質ジルコニアアルミナ 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7924-67
1枚
660 税込726
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-119 質量(kg)0.52 全高(mm)124.5 耐荷重(kg)60 ベアリング無し プレート寸法(mm)45×61 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)20×10×10×10 材質(金具)スチール 偏心(mm)30
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
69,700 税込76,670
7日以内出荷

1個
52,200 税込57,420
7日以内出荷