1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番65-2153-23
1本
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ステム)ステンレス鋼(SUS630)
アズワン品番64-7857-71
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43
使用温度(℃)-20~150
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじR1/4"
使用流体水・油・ガス・化学薬品
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)SUS630
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-79
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
エスコ品番EA615A-111
商品構成単品
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く
ださい。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
ねじ寸法M6
材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ
エスコ品番EA949GS-206
寸法A(mm)37
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)15
寸法C(mm)17
1袋(5個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A
寸法(mm)1900~3600
質量(g)650
段数2段
高さ(m)(作業)5.1
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-61
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-62
形状アングル
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)2
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)
エスコ品番EA991CX-11
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
関連キーワード