1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
RoHS対応品
低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm
アズワン品番65-2256-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-69
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm
アズワン品番65-2255-97
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
RoHS対応品
地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm
アズワン品番65-2256-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)121×90×33(H)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC15/0.07(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-67
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上
雑音指数(dB)UHF:4以下
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)
質量(kg)0.27
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
電源電圧(V)DC15/0.16(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω
アズワン品番64-2283-66
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5
周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224
アズワン品番64-2283-70
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)
標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。
屋外用(防滴構造)
地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm
アズワン品番65-2255-96
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
関連キーワード