主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AK-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.6
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
関連キーワード