チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
色黄・黒
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
径(mm)ベース:300、リング:約35
1組(2本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
チェーン入りはチェーン収納式で長さ調節が容易です。ゴムベースは車両などの踏みつけに強いです。2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます!本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感!ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません!
材質本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム
質量(kg)約3.1
チェーン長(m)2.5
サイズ(mm)63×870(H)
チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。
用途工場内の区画保全や人の誘導などに
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ75×872
質量(kg)1.8
色黄
ベース径(Φmm)300
チェーン長(m)8.5
リング径(Φmm)6
1セット(2本)
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム
寸法(mm)Φ60×1050
質量(kg)9.4
色黄
ベース径(Φmm)380
チェーン長(m)7.5
リング径(Φmm)6
1本(1本)
¥24,500
税込¥26,950
8日以内出荷
アズワン品番64-7982-90
1本
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-231
材質PE、PET、スチール
文字内容無地
質量(g)320
プレート寸法(mm)126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径255×110
質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25
タイプウォーターウェイトタイプ
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-232
材質PE、PET、スチール
文字内容駐車禁止
質量(g)320
プレート寸法(mm)126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色ホワイト、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番EA983FT-86
材質ポリエチレン
質量(g)空時:約815、満水時:約3900
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
材質メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
寸法(mm)Φ167×902(H)
質量(kg)満水時:3.8、空時:0.825
ベース径(Φmm)255
アズワン品番64-2295-84
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番EA983FT-234
材質PE、PET、スチール
文字内容進入禁止
質量(g)320
プレート寸法(mm)126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
1セット(2個)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付
材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム
寸法(mm)直径63×870
質量(kg)3
ベース径(Φmm)直径300mm
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
エスコ品番EA983FT-13
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色イエロー、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番EA983FT-87
材質ポリエチレン
質量(g)空時:約815、満水時:約3900
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ
アズワン品番64-7982-96
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
上下2段式のフックにチェーンを取付けることができ、より閉塞感が出てアピールできます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×850
エスコ品番EA983FT-220
材質ポリエチレン
質量(kg)空時:約0.5、満水時:約3.3
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能
アズワン品番64-7982-97
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様曲面率:330R
材質本体:ポリエチレン、ミラー:アクリル、PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
寸法(mm)280×70×380(H)
質量(g)約600
ミラー寸法(mm)Φ256×1.5(直径×厚み)
アズワン品番64-7983-03
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番EA983FT-168
寸法(mm)【ポール】直径32×820
質量(kg)3.3
ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン
質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2
色黄(反射)/黒
サイズ(Φmm)65×1,122(H)
径(mm)ベース:140×330
1本(1台)
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色黒/黄
質量(g)2130
ベース径(Φmm)250
サイズ(Φmm)60×880
ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番65-9340-78
危険物の類別非危険物
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付
アズワン品番65-9340-86
1個
¥82,300
税込¥90,530
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-84
危険物の類別非危険物
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-87
1個
¥107,300
税込¥118,030
8日以内出荷
関連キーワード