31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-106C コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
950 税込1,045
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-137 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-115 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-103 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-123 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-105 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
950 税込1,045
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

寸法(mm)47.9×110×24.1(D) 種類埋込 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式 差込口1個 アズワン品番64-7953-27
1個
710 税込781
翌日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CD-467 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-106 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-124 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-122 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CD-468 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-512 コンセント形状2P 15A 125V
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-502 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-104 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-132 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CE-503 コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

トランス本体のプラグを異なるコンセント形状に変換可能。入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V。出力プラグ(オン)2P・20A・250V。アース線付2P・20A・250V。
ブラック
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付 アズワン品番65-9286-47
1本
1,920 税込2,112
8日以内出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌々日出荷

材質アルミ、樹脂他 質量(kg)22 出力DC:0.096kVA(12V・8A) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 周囲温度40℃以上 連続使用時間4~10.5時間 燃料タンク容量(L)4.2 相対湿度30%以上 始動方式リコイルスターター方式 使用環境温度(℃)-5~+40 騒音レベル(dB(A))65~59 サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H) 点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個 空気圧(kPa[psi])100以下 出力(kVA)AC:1.6(100V・16A) オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) 排気量(cc)総:79.7
1台
115,600 税込127,160
翌日出荷

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷

定格容量15A 125V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式 サイズ(mm)50.1×110×24.1(D) 差込口1個 コンセント2P(アースターミナル付)
1個
710 税込781
翌日出荷

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種 コンセント形状2P 15A 125V 接地付 コード長さ(m)30 電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心 アズワン品番65-9286-70 特性防塵
1台
104,300 税込114,730
翌日出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
8日以内出荷

電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付 アズワン品番65-9286-44
1台
19,600 税込21,560
翌々日出荷