「アームケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
アズワン品番64-2236-23
総質量(kg)12
1個
¥200,400
税込¥220,440
8日以内出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
アズワン品番65-3891-60
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-9281-12
1台
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード