商品豆知識
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
寸法(mm)126×85×78
質量(g)700
電圧(V)36
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。小型・軽量で持ち運びがラク。手元で残容量を確認。4段階LED表示。
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400g
アズワン品番65-2237-47
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
EA813YA-1用替バッテリー
仕様●種類:リチウムイオン2.5Ah●電圧:20.0V
アズワン品番65-2227-92
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18
保護等級IPX5
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌々日出荷
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mm
アズワン品番65-5657-99
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ah
アズワン品番65-9285-57
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)
質量(kg)1.5
電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)5
アズワン品番65-2108-20
1台
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V
アズワン品番65-9284-55
危険物の類別非危険物
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂
質量(kg)28.5
車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)215
押手高さ(mm)935
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
省音キャスター。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)9
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)905
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)10×25
入数(個)10
1パック(10個)
¥640
税込¥704
欠品中
吸水機能付貯め水を吸い上げて使用できます。
材質ポリプロピレン
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
モーター出力(kW)1.3
本体質量(kg)11.3
騒音値(dB)69
連続使用時間1時間
機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす
吐出水量(L/h)最大:300
最高許容圧力(MPa)12.0
サイズ(mm)290×246×742(H)
標準使用水量(L)高圧洗浄機:約5(1分間)
給水温度(℃)40以下
最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
仕様適用ドア重量:20kg以下
材質ABS樹脂
寸法(mm)234×25×30(H)
アズワン品番64-7966-76
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
テープ引出し時の音が静かな為、事務所等の音が気になる場所での利用にも適します。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.066●材質:粘着性溶剤アクリル●内芯径:76mm(3”)●入数:1巻
アズワン品番65-2261-16
1巻
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
EA970KA-21~24用。静音レール用追加マグネットランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂+マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)31×27
1組
¥710
税込¥781
翌日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-11
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-07
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-2273-36
1枚
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
刃厚(mm)1.9
アズワン品番64-2273-34
1枚
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
耐熱温度(℃)-20~70
アズワン品番64-7986-10
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ