DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池

DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ DC 7.2V/ 1.4Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ

フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V アズワン品番65-9284-55 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68395664 EA802SA-22
オープン
14,700
16,170 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする