39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M6 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-605 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×6mm 頭部形状六角穴付き
1個
205 税込226
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-615 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-506 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573KD-5
1個
390 税込429
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683A-5 先端形状六角
1個
150 税込165
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573-5 先端形状六角
1個
720 税込792
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AC-5 先端形状六角
1個
120 税込132
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LB-5 先端形状六角
1個
880 税込968
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TC-5 先端形状六角
1個
645 税込710
当日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573CD-5 先端形状ボールポイント
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AB-5 先端形状ボールポイント
1個
255 税込281
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LL-5 先端形状ボールポイント
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LA-5 先端形状ボールポイント
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AD-5 先端形状ボールポイント
1個
220 税込242
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TE-5 先端形状ボールポイント
1個
865 税込952
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TD-5 先端形状ボールポイント
1個
740 税込814
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573CP-5 先端形状ボールポイント
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573CH-5 先端形状六角
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573AM-5 先端形状ボールポイント
1個
940 税込1,034
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573AW-5 先端形状六角
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573AP-5 先端形状ボールポイント
1個
605 税込666
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573AN-5 先端形状ボールポイント
1個
820 税込902
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LF-5 先端形状ボールポイント
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LK-5 先端形状六角
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中

ボールポイント付
軸長(mm)230 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573LA-3 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573LB-3 先端形状六角
1個
605 税込666
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573LL-3 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573CH-3 先端形状六角
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573CP-3 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9330-50
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷

バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷