35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷


1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
5,180 税込5,698
翌日出荷


1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース アズワン品番65-5669-83
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

差込角(inch)3/4×1 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36 エスコ品番EA164E-68 全長(mm)62 質量(g)435
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

差込角(inch)メス3/4×オス1/2 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36 エスコ品番EA164E-64 全長(mm)52 質量(g)175
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

差込角(inch)メス1/2×オス3/4 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24 エスコ品番EA164D-46 全長(mm)44 質量(g)146
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1個
2,780 税込3,058
翌日出荷



差込角(inch)オス3/8×メス1/2 適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16 エスコ品番EA164C-34 全長(mm)32.5 質量(g)53
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷


差込角(inch)メス1/2×オス3/8 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164AA-19 エスコ品番EA164D-43 全長(mm)36 質量(g)68
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
8日以内出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
9,710 税込10,681
翌日出荷


差込角(inch)メス1×オス1・1/2 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164F-814 全長(mm)80 質量(g)935
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

差込角(inch)メス1×オス3/4 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164F-86 全長(mm)65 質量(g)580
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

差込角(inch)メス1・1/2×オス1 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75B エスコ品番EA164H-11 全長(mm)97 質量(g)4700
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

差込角(inch)メス1×オス3/4 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164F-86B 全長(mm)200 質量(g)1100
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷




用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55~60 適合ベアリング外径(Φmm)90~130 総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
98,500 税込108,350
8日以内出荷

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼 アズワン品番65-9273-63
1本
3,130 税込3,443
翌々日出荷

プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。 付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。 5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。 内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング ケース寸法(mm)340×280×80 アズワン品番64-2215-50 適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130 総質量(kg)3.7
1セット
82,000 税込90,200
翌日出荷

スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付) アズワン品番65-3893-04
1台
70,700 税込77,770
翌日出荷