27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-34 全長(mm)62 質量(g)690 外径(Φmm)54 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-34 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-34 全長(mm)46 質量(g)263 寸法L(mm)46 外径(Φmm)47 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)19
1個
3,270 税込3,597
8日以内出荷

1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷




1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,740 税込5,214
翌日出荷


1個
1,070 税込1,177
翌日出荷


1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

差込角(inch)オス3/8×メス1/2 適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16 エスコ品番EA164C-34 全長(mm)32.5 質量(g)53
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

全長(mm)332 質量(kg)1.98 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))94 能力ボルト径(mm)13 差込角(inch)3/8" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-34 使用コンプレッサ2.6kw 振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
26,000 税込28,600
翌日出荷