1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
クイックリリース。差込角1/4”HEXの段付き3/8”SQインパクトソケットアダプター。
1個
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)38.1
差込角(inch)1/2
ねじサイズ【オス(凸)】3/8、【メス(凹)】1/2
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
全長(mm)50.8
差込角(inch)1/2”
ねじサイズオス(凸):3/4”、メス(凹)1/2”
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
全長(mm)36
おねじサイズ1/2”
差込角(inch)3/8"
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
差込角(inch)メス3/4×オス1/2
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番EA164E-64
全長(mm)52
質量(g)175
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
差込角(inch)メス1/2×オス3/4
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番EA164D-46
全長(mm)44
質量(g)146
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
アズワン品番65-5669-83
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
差込角(inch)3/4×1
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番EA164E-68
全長(mm)62
質量(g)435
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
差込角(inch)オス3/8×メス1/2
適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16
エスコ品番EA164C-34
全長(mm)32.5
質量(g)53
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
全長(mm)56
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
差込角(inch)メス1/2×オス3/8
適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164AA-19
エスコ品番EA164D-43
全長(mm)36
質量(g)68
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)160
おねじサイズ3/4”(19mm)
差込角(inch)1/2”(12.7mm)
アズワン品番64-7828-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
全長(mm)41.7
質量(g)110
おねじサイズ3/8”(9.5mm)
差込角(inch)1/2”(12.7mm)
アズワン品番64-7828-26
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
全長(mm)62
おねじサイズ3/4”
差込角(inch)1”
アズワン品番64-7830-53
1個
¥3,390
税込¥3,729
8日以内出荷
全長(mm)51
質量(g)25
寸法D(mm)12.5
差込角(inch)3/8"
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-7890-24
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
全長(mm)80
おねじサイズ1-1/2”
差込角(inch)1”
アズワン品番64-7830-54
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
アズワン品番64-7890-25
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
関連キーワード