37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

1個
625 税込688
当日出荷


1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷


1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷


1個
2,100 税込2,310
翌日出荷




1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2199-64 総質量(kg)6
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422 全長(mm)76 質量(g)450 対辺(mm)19 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7826-01
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:29mm 全長(mm)60 質量(g)210 対辺(mm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-51
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-19 全長(mm)38 質量(g)125 寸法L(mm)38 外径(Φmm)28.2 寸法D1(mm)28.2 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)13
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷


1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


差込角(inch)1 対辺(mm)19 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FH-19 全長(mm)97 質量(g)910
1個
6,780 税込7,458
3日以内出荷



インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷