6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:高温 グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム) 材質PET材 容量(mL)125 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55 方式稼働:乾電池式H2ガス圧力 接続ねじG1/4” 最大圧力(bar)作動圧力:5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 サイズ(mm)52×104 危険物の類別非危険物 グリース種類:モリブデン グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。
適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル 質量(g)インパルス:260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源(V)6 最大圧力(bar)吐出:10 防塵防水性能IP68 取付方向どんな方向にも可能 危険物の類別非危険物
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-12 容量(mL)125 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷